曜日別特売

スピーカー

スピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクト

薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。
HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。
HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。
高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。
Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)

使用温度範囲0℃~40℃【Bluetooth】適合規格Bluetooth Ver2.1~4.2最大出力(W)100(25W×2、12.5W×4)センサー2インチ(直径53mm)周波数特性65Hz~20000Hz送信出力class2入力端子HDMI通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカープロファイルA2DP, AVRCPオーディオコーデックSBC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120545400-SP084
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする