スピーカー

スピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクト

スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。
スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。
重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。
高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。

電源内蔵バッテリー(容量最大出力(W)3(1.5W+1.5W)センサー1.2インチ(直径 33mm)保護等級IPX5周波数特性90Hz~18KHzスピーカー密閉型フルレンジスピーカー内蔵マイク全指向性マイク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120554400-SP085
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする