スピーカー

スピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。
最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。
外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。

電源内蔵リチウムイオン電池(容量最大出力(W)10(5W+5W)センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター保護等級IPX4周波数特性100Hz~20KHzスピーカー密閉型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック内蔵マイク無指向性コンデンサマイク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120563400-SP086
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: パソコンでCDを再生するため

前に使っていた物が壊れたので購入。
素晴らしい音で満足。
人に勧めたい。
説明書で不明の点を電話で聞いたところ丁寧な対応で、これも素晴らしい。

2025-04-17
用途: 湿度の多い人工気象室内への指示用
教育・研究機関

使いやすいです。スイッチ類が見づらいですが、設定してしまえば、初心者でも簡単なレベルです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする