曜日別特売

スピーカー

スピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクト

幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。
中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。
3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。
光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)

付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA↔電源AC電源 100V 50Hz/60Hz最大出力(W)50外形寸法W410×D100×H70mmセンサー2.25インチ(直径58mm)周波数特性20Hz~20000Hz入力端子デジタル入力スピーカー密閉型フルレンジスピーカー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120579400-SP088
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする