(21件のレビュー)

対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。
空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。
温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
便利な電池残量表示機能付です。

内容量1個
注意
※体温計モードでの使用において、本製品は医療用の体温計ではありませんので、測定値は参考値となります。
※商品本体が冷えている場合は、測定した温度が高めに表示される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120798400-TST805
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 恒温槽の温度測定
製造業

体温と発熱体の両方が測定出来るので、重宝しています。測定ポイントマーカーのついている方を購入すれば良かったと思っています。

対象商品 : 54120798
2022-04-03
用途: 消防設備の点検時に使用
有限会社太陽電気工業建設業・工事業

大変簡単に測定できて素晴らしいと思います。切り替えも簡単にできて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 54120798
2022-03-10
用途: お客様・従業員入場時
医療・福祉・介護関連業

とにかく非接触なので安心。操作も手軽で、すぐ覚えてもらえます。

1が参考にしています
対象商品 : 54120798
2021-09-02
用途: 顧客の体温チェック
学び舎スプラウトアップ教育・研究機関

体温はやや低めに出るようだが、値も安定していて信用に足ると思われる。
体表温度からの推測値なので、発汗している時は気化熱で低めになる傾向がある。

対象商品 : 54120798
2021-08-31
用途: 朝の従業員の体温測定に使っています
製造業

瞬時に測れるので文句を言わないで計測してくれています。

2021-08-25
用途: 事務所
建設業・工事業

体温測るのに早く済むからまあまあ良いんじゃないですか

対象商品 : 54120798
2021-02-26
用途: 日々の体温測定
建設業・工事業

他者の物を含めて3台目になります。他社の物は厳冬期に周囲が低温の場合エラーになります。この製品は最近の購入で条件が良いせいもありますが、エラーが出ずに使用できており、使いやすいと感じています。耐久性やエラーの状況についてはもう少し色々な条件で試さないとわかりませんが、今のところ満足できる状況です。

対象商品 : 54120798
2021-05-31
用途: 生鮮食品の入荷時検査
にっぱん水産株式会社卸売・小売業

軽くて良いです。
体温計にも使えるのは便利。
値段の問題もあるでしょうが防水もしくは洗えれば
万全です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする