曜日別特売

中継アダプタ

中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト

2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用することができるアダプタです。
Premium対応HDMIケーブルを使用する場合 解像度最大4K/60Hz対応(500-HDMI018-75を2本使用する場合に最長で15mの長さまで対応)
電源不要 簡単接続 HDMI機器からのバスパワーで動作するので接続が簡単※まんいち、HDMI機器からの電力供給が少ない場合にはUSB-microUSBケーブルでの給電も可能

最大延長(m)40対応解像度最大4K/60Hzコネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメスメス形状HDMIタイプA適合ケーブルHDMI電源microUSB B接続台数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×15ブラックポート(補助給電ポート)microUSB Bコネクタ メス変換タイプメス - メス内容量1個
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大延長(m)
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54121044500-HDMI016401
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする