PoE受電で動作するPoEエクステンダーです。
PoE供給機器(PoEスイッチングハブやPoEインジェクターなど)からのPoE給電で動作するので中継・延長時に電源の確保が必要ありません。
PoE給電にも対応しますので、クライアント側への給電も可能です。※1
最大約600m(5台分)延長することができます。
通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。
小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置にも対応します。
本製品はPoE受電専用です。ACアダプタおよび電源ケーブルは付属しておりません。
本製品は屋内使用専用品です。
付属品製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数IN×1、OUT×2消費電力(W)約0.88コネクタ形状RJ-45インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境使用時温度/10~40℃、使用時湿度/10~90%保管環境保管時温度-40~70、保管時湿度5~90(結露なきこと)最大延長(m)600(推奨420)伝送速度(Mbps)10/100スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbpsポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートPoE ポート(PD) ×1ポート内容量1個