曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクトモバイルバッテリー - サンワダイレクト

ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。

付属品ACアダプタシルバー出力AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大)ケーブル長(m)約1.4(付属ACアダプタ)本体質量(g)約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×148×34入力DC18.5V/1A(最大)定格出力ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大)出力波形擬似正弦波バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3~4時間入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)出力端子AC 1ポート、USB-A 1ポートUSBポート数2プラグ形状2P(付属ACアダプタ)定格入力ACアダプタ:AC100V~240V/50/60Hz 0.6A充電端子DC給電端子AC/USB-A内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54121419700-BTL025N14.48V/2850(41.27Wh)、3.62V換算/11400
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする