曜日別特売

LEDライト

LEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクトLEDライト - サンワダイレクト
(3件のレビュー)

持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。
側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。
ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。
USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。
クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。
防水規格もIPX4を取得してます。

付属品USBケーブルケーブル長(m)0.8連続使用時間2.5時間光源COB充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5バッテリー容量(mAh)750防水仕様IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
光束(Lm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54121744800-LED034ポリマーイオンバッテリー3.7V 750mAh最大約300アルミニウム
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54121744
2023-07-25
用途: 除雪機の整備等
有限会社スターカーゴ

充電式だしポケットに入れやすくて、見た目もカッコイイ

対象商品 : 54121744
2022-08-25
用途: 機械のメンテナンス等
ニッコーグラビア印刷株式会社製造業

明るさは期待通りですが、充電プラグを差す場所のゴムの蓋が閉まり悪くポケットがら出す
度に空いている状態です。
多分防水機能は期待できないと思います。

対象商品 : 54121744
2021-10-13
用途: 早朝の散歩に軽くて手軽です。
早野 工業建設業・工事業

グリップ部が滑らないように ゴムでコウテングされていると尚良いように思いますが。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする