強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック

強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック - PLUS(プラス)[文具]強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック - PLUS(プラス)[文具]強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック - PLUS(プラス)[文具]強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック - PLUS(プラス)[文具]強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック - PLUS(プラス)[文具]強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック - PLUS(プラス)[文具]強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

保管・携帯に便利な小分けタイプの瞬間接着剤
・保管・携帯に便利
・1g 2本入り
・ムダなく使える小分けタイプ
・素早く接着・液状
・細かい部分の接着・緊急の補修に最適

用途保管・携帯に便利な小分けタイプの瞬間接着材 細かい部分の接着・緊急の補修に最適成分シアノアクリレート(95%)、アクリル樹脂(5%)タイプ液状幅W×厚さ×高さH(mm)17×11×54危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1パック(1g×2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54118804NS-811-2P(29767)
200
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54118804
2023-01-05
用途: 自転車メンテナンス及び作業時

ほんとにあっという間にくっつきます。使用時に他のものや手につかないよう気を付けてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする