これ一枚。水なし洗車&コーティング!
拭くだけでボディーの汚れを取り、コーティング効果を与えるウェットクロスです。 スプレータイプのX-mal1コーティングと同様のガラス系ポリマーを配合。透明感溢れるツヤと、優れた撥水効果を与えます。 また、クロス素材は汚れ取り効果に優れたマイクロファイバー100%仕様。ボディー表面の気になる、水アカ汚れや突然の虫・鳥フン汚れもスッキリ落とします。本格コーティング成分とマイクロファイバーの相乗効果により、スピーディーな作業性と抜群の輝きを実現します。車のあらゆる外装から内装まで使用でき、さらにバイクや自転車の各部まで幅広く対応。これ一枚でいろんなところがツヤピカに仕上がります。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


この手の拭くだけワックスを色々使いましたが一番良いと思います。
とにかく艶が出て良いです。
拭き取りも簡単で2か月位ワックス効果が持続します。