曜日別特売

シャインポリッシュ コーティング

シャインポリッシュ コーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ コーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)

深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング
煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。

付属品取扱説明書質量(g)365寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54122058S178
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする