曜日別特売

魁磨き塾 三兄弟

魁磨き塾 三兄弟 - PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 三兄弟 - PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 三兄弟 - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

3本の効果で、キズ消し艶出し保護
小キズ・スリキズ・水アカを消して艶ピカに仕上げる3本のチューブと、専用クロスがセットになった”キズ消し満足キット”です。 「粗キズ用コンパウンド」「小キズ用コンパウンド」「艶出し保護用コーティングWAX」と、キズの状態に応じて使い分けができる本格的な3本セット。誰でも簡単にプロ技仕上げができます。また、水アカや雨ジミ等の汚れもスッキリ落とせて、ボディー細部をしっかりお手入れできます。
粗キズ用:ドアノブの擦りキズ・ひっかきキズ等の磨き用(約15μm)
小キズ用:洗車キズ等の小キズ、粗キズを処理した後の磨き用(約3μm)
艶出し保護WAX:キズ消し後の、保護艶出し仕上げ用

付属品磨き用クロス×4/艶出し用マイクロファイバークロス×1質量(g)117目の粗さ粗キズ、小キズ、艶出し保護寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×130×47危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54122067S180
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54122067
2024-06-14
用途: 自家用車のスリ傷補修
サービス業

後輪タイヤフェンダー部にヘアライン状のキズが10cm2程度付いてしまい、その補修に購入しました。
説明書通りに使用し、作業時間20分ほどでほぼ目立たなくなりました。
じっくり時間をかけて作業を行えば100%目立たなくなるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする