曜日別特売

ブルビン 油膜取りウォッシャー 2L

ブルビン 油膜取りウォッシャー 2L - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

走行中に油膜スッキリ!ウォッシャータイプの油膜取り!
走行中の油膜取りに最適な、ストレートタイプのウォッシャー液です。 通常のウォッシャーでは取ることの出来なかったギラギラ油膜や虫汚れを、強力洗浄効果でスッキリ落とします。 また、キイロビンと併用することで再付着を防止し保護膜を形成し視界をクリアに保ちます。 油膜とは・・・排気ガスなどの油煙やカーワックス、アスファルトの油等がガラスに付着したものです。

質量(g)2059寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物内容量1本(2000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54122085A-69
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54122085
2025-07-30
用途: 自分の車のワイパー使用の時
自動車・二輪車・自転車関連業

油膜が取れているというか薄くなっている気がします。原液のまま使うと泡が残りやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする