SUN & HOPE(サンアンドホープ)
オーガスタ角高陶器ロング
「輝かしい未来」「暖かい心」を花言葉に持つオーガスタです。
オフィスや店舗でも育てやすいのでお祝い事にぴったりです。
仕様
受皿有
色
白
サイズ
7
設置場所
床置き用
植物名
オーガスタ
内容量
1鉢
注意
※生ものです。商品到着後は速やかに開封をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54122365
-
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280