ハイポネックス
専用液肥
1滴に高濃度の養分を配合。植物にすばやく効果を発揮する高品質液肥です。
内容量
1本(450mL)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合作物
倍率(倍)
成分
使用の目安
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54123135
-
洋ラン
シンビジウム/500、デンドロビウム/1000、コチョウラン・カトレア・その他洋ラン/2000
N-P-K=6-6-6 ビタミン・トレハロース配合
1週間に1回
シンビジウム、デンドロビウム、コチョウラン・カトレア・その他洋ラン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54123144
-
バラ
バラ・ミニバラ/500・1000
N-P-K=4-6-6 アミノ酸・ビタミン・トレハロース配合
1週間に1回、生育期に与える
バラ・ミニバラ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54123169
-
野菜
果菜類・根菜類/500、葉野菜・ハーブ/1000
N-P-K=5-5-5 アミノ酸配合・有機入り
1週間に1回
果菜類・根菜類、葉野菜・ハーブ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54123126
-
観葉植物
春・秋/500、夏・葉面散布/1000
N-P-K=7-4-4 ビタミン・トレハロース配合
1週間に1回
春・秋、夏・葉面散布
オープン
取扱い終了
54123153
-
開花促進
庭植えの花木・草花・果樹/200、洋ラン・鉢花・鉢植えの花木・果樹/500
N-P-K=0-6-4 ビタミン・トレハロース配合
月に2~3回
庭植えの花木・草花・果樹、洋ラン・鉢花・鉢植えの花木・果樹
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください