曜日別特売

2倍噴霧スプレー

2倍噴霧スプレー - Nichiryu and Nature

トリガー1回の噴霧量が一般的なスプレーにくらべて2倍(2ml)です。
横・上・逆さ・・どの角度からでもスプレーできます。
アルコール消毒にも使用できます。(無水エタノールを使用する場合は80%以上に薄めて使用して下さい)
一度に広範囲に散布でき、園芸からお掃除まで多目的に使用できます。
霧状から直射の切替が可能です。

用途商品パッケージ裏面をよく読み、使用方法を遵守してください。内容量1個(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54123196-
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする