CAPTAIN STAG
CSブラックラベル アルミツーウェイロールテーブルtype2
高さが2段階に調節できるスリム収納型ロールテーブル。収納袋付。
材質
甲板:アルミニウム合金、表面加工:天板・脚部:粉炭塗装、その他の材料:脚部:アルミニウム合金
質量(g)
3000
耐荷重(kg)
20(均等)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
収納:150×120×720
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×690×700・400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289708
UC-0551
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください