CAPTAIN STAG
CSブラックラベル スチールフォームクーラー 25L
スチール鋼板の精鍛なフォルム。高い保冷力。水抜き栓付属で排水もスムーズ。肩掛けベルト付属で持ち運びに便利。
材質
本体・ふた:鋼(紛体塗装)・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム
質量(g)
4600
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×300×335
保冷効力(℃)
4.4以下(JIS)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289726
UE-0081
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください