CAPTAIN STAG
グラシア ロースタイルコンパクトベッド
コンパクト収納のロースタイルベッド。収納バッグ付。脚フレームにより通気性を確保。
材質
シート:ポリエステル、フレーム:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装
質量(g)
3100
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
組立:600×1800×180
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
収納:200×50×650
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289744
UB-2005
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください