CAPTAIN STAG
オルテガラグ0924
GIベッドカバーにちょうどいいサイズ。室内、屋内、多用途使える。敷物として。テーブルクロスとして。ひざ掛けとして。
材質
綿65 %、ポリエステル35%
寸法(mm)
使用:960×2400
色
ターコイズブルー
収納時寸法(mm)
(幅×奥行×厚さ)200×350×70
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289753
UP-2648
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください