CAPTAIN STAG
チェア用サイドトレー
(1件のレビュー)
チェアに取り付け出来るサイドトレー。取付可能サイズ:外径15~35mm
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、角度調整ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
色
ブラック
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D)(mm)
トレー:255×125
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×185×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289769
UC-1694
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください