クッションレジャーシート ピン4本付

クッションレジャーシート ピン4本付 - CAPTAIN STAGクッションレジャーシート ピン4本付 - CAPTAIN STAGクッションレジャーシート ピン4本付 - CAPTAIN STAGクッションレジャーシート ピン4本付 - CAPTAIN STAGクッションレジャーシート ピン4本付 - CAPTAIN STAGクッションレジャーシート ピン4本付 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

厚さ1mmの発砲ポリエチレン、ピン・バッグ付。

材質シート:ポリエステル、発泡ポリエチレン、ポリエステル(アルミ蒸着)ギンガムチェック耐熱温度(℃)70内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54289814UB-3061250900×1800×1
1,100
789
868(税込)
当日出荷
54289823UB-30624501800×1800×1
2,200
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54289839UB-30635701800×2400×1
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54289814
2023-07-04
用途: アウトドア
建設業・工事業

四隅のペグ用の穴のハトメが1回目の使用で破れて取れました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする