CAPTAIN STAG
アウトドア深型収納トートバッグ
丈夫で収納力バツグン。アウトドアレジャーやタウン等様々なシーンで活躍。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
440
容量(L)
72
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×170×700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289875
UC-0552
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください