CAPTAIN STAG
7Way マルチファイアグリル
1台7役の多機能グリル。バーベキュー、焚き火、ピザ、串焼き、スモーク、オーブン、ダッチオーブンとして。焚き火やBBQの熱でピザが焼ける。ハイ・ロー2通りで使用可能。
材質
本体・トレー(ふた)・脚:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)
質量(g)
3700
網サイズ(mm)
380×380
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×550×120
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×405×340・720
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289909
UG-0069
¥
14,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください