CAPTAIN STAG
ヘキサ ステンレスカマドグリル
1台で4役使えるステンレスカマドグリル。焚き火、バーベキュー、ダッチオーブン、煮炊きとして。薄型コンパクト収納。便利な継ぎ足し口付。
材質
本体・底板:ステンレス鋼、ゴトク・バーベキュー網:鉄(クロムめっき)
質量(g)
2800
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:560×430×40
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×390×260
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289927
UG-0073
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください