CAPTAIN STAG
TAKE-WARE 薪スタンド
地面からの湿気を軽減、薪を良い状態に保つクロススタンド。組立・収納が簡単。フリーボードを載せるとテーブルとしても使用可能。
材質
竹(ウレタン塗装)
質量(g)
2200
耐荷重(kg)
10
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:300×450×25
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×300×320
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289936
UP-1044
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください