曜日別特売

BBQ ステンレス角型トレー

BBQ ステンレス角型トレー - CAPTAIN STAGBBQ ステンレス角型トレー - CAPTAIN STAGBBQ ステンレス角型トレー - CAPTAIN STAGBBQ ステンレス角型トレー - CAPTAIN STAGBBQ ステンレス角型トレー - CAPTAIN STAGBBQ ステンレス角型トレー - CAPTAIN STAGBBQ ステンレス角型トレー - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

料理の下ごしらえに便利なステンレス角型トレー。カマドスマートグリルの炭受けとして使用可能

材質ステンレス鋼内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54289979UG-3274B6型120217×153×15
800
419
461(税込)
当日出荷
54289988UG-3275B5型や小型グリル260320×233×18
1,500
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54289988
2021-03-19
用途: キャンプや庭で晩酌時にちょっと焼き物
自動車・二輪車・自転車関連業

B5カマドグリル用だけあってぴったりです。送料無料の時に購入したのでどの通販サイトよりもお得でした。昨今のキャンプブームでモノタロウさんも取扱品が少なくなっていますね。ちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする