CAPTAIN STAG
Solo カトラリートング
ソロキャンプに最適。多機能カトラリー。先割れスプーン・フォーク・ナイフ・トングの機能がワンセット。収納バッグ付、スプーンとフォークを組み合わせるだけでトングとして使用可能
材質
本体:ステンレス鋼
全長(mm)
190
質量(g)
セット:60
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット:450×10×210
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54290033
UG-3268
¥
1,800
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください