CAPTAIN STAG
BBQ つかみやすい串トング
用途に応じて握る場所が変えられるグリップ形状。串打ちと串抜きができるミゾ付。
材質
本体:ステンレス鋼
全長(mm)
245
サイズ
24cm
質量(g)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54290058
UG-3270
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください