BBQ ウッドグリップ ターナートング

BBQ ウッドグリップ ターナートング - CAPTAIN STAGBBQ ウッドグリップ ターナートング - CAPTAIN STAGBBQ ウッドグリップ ターナートング - CAPTAIN STAG

ハンバーグやステーキ、目玉焼きなどが返しやすいターナータイプのトング。

材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木サイズ30cm質量(g)160幅W×全長(mm)55×300内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54290076UG-3273
1,100
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする