CAPTAIN STAG
ハンディ ファイヤースターター
BBQ・焚き火などの着火に。ライターなどの火種が無い時や緊急時に防災用としても使える。
材質
点火棒:マグネシウム合金、グリップ:ABS樹脂、プレート:ステンレス鋼
質量(g)
28
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
点火棒:20×11×67、プレート:20×11×79、収納:20×11×79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54290085
UG-3271
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください