CAPTAIN STAG
アルミ製マウントクッカー
お手入れ簡単、こびりつきにくいフッ素加工。軽量で熱伝導に優れたアルミ製。収納袋付。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
満水容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
質量(g)
セット内容
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54290234
UH-4108
本体:アルミニウム(表面加工・内面:ふっ素樹脂塗膜加工・中面:シリコンポリエステル塗装)(底の厚さ1.1mm)、取っ手:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル
760
片手鍋=142×66(本体のみ)、皿(ふた)=132×20(本体のみ)、収納:132×71(本体のみ)
195
片手鍋、皿(ふた)
12cm
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54290243
UH-4109
本体:アルミニウム(表面加工・内面:ふっ素樹脂塗装加工・中面:シリコンポリエステル塗装)(底の厚さ1.1mm)、取っ手:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル
1100
片手鍋=113×92(本体のみ)、皿(ふた)=123×22(本体のみ)、収納:154×75
295
片手鍋、フライパン
14cm
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください