アルミ製カートリッジクッカー

アルミ製カートリッジクッカー - CAPTAIN STAGアルミ製カートリッジクッカー - CAPTAIN STAGアルミ製カートリッジクッカー - CAPTAIN STAG

お手入れ簡単、こびりつきにくいフッ素加工。軽量で熱伝導に優れたアルミ製。収納袋付。セット内容:片手鍋、皿(ふた)

材質本体:アルミニウム(表面加工・内面:ふっ素樹脂塗膜加工、中面:シリコンポリエステル塗装)(底の厚さ1.1mm)、取っ手:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル容量(mL)820質量(g)200外径×高さH(Φmm×mm)片手鍋=144×72(本体のみ)、フライパン=154×31(本体のみ)、収納:123×97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54290259UH-4110
5,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする