CAPTAIN STAG
スーパークール ソフトクーラー
抜群の保冷力。
色
ブラック
材質
本体生地:ポリエステル600D、断熱材:ポリエチレンフォーム12mm、内生地:PEVA、ボード:ポリエチレン1mm(PE)
内容量
1台
注意
※ショルダー部分は、前ポケット(蓋つき)の中に入っています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54290557
UE-0567
33
410×280×360
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
54290566
UE-0568
20
330×240×330
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください