曜日別特売

ST塗装シート

ST塗装シート - 酒井化学工業ST塗装シート - 酒井化学工業

手で簡単に切ることができます。
付着した塗料がシートから剥離しにくいです。(処理面は内側です)

用途塗装養生用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご利用の際は、内側を外に向けてご使用下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
幅(mm)
1巻長さ(m)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5417628343シングル0.012000200コロナ処理面:両面
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5417629930シングル0.011800200コロナ処理面:両面
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5417630877シングル0.011300200コロナ処理面:片面(巻内面)
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5417631778シングル0.011000200コロナ処理面:片面(巻内面)
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5417632679シングル0.01900200コロナ処理面:片面(巻内面)
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5417633546シングル0.022000100コロナ処理面:両面
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5417634460シングル0.021800100コロナ処理面:両面
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5417635338ダブル0.011800(広げて3600)100コロナ処理面:片面(折曲外側)
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5417636976ダブル0.011300(広げて2600)100コロナ処理面:片面(折曲外側)
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5417637875ダブル0.011000(広げて2000)100コロナ処理面:片面(折曲外側)
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5417638764ダブル0.01900(広げて1800)100コロナ処理面:片面(折曲外側)
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする