Surface サーフェス Go タイプカバー

Surface サーフェス  Go タイプカバー - マイクロソフト

Surface Go タイプ カバーと Surface Go.1 のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。 アイスブルー、ポピー レッド、プラチナ、ブラックが購入可能です。

仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド 、フェイスシート材質マイクロファイバー寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ)ブラック質量(g)245(0.54ポンド)センサー加速度センサー保証期間1年間互換性Surface Go 2、Surface Goインターフェイス磁石キーライセンス認証:可動式(メカニカル)キー、レイアウト:QWERTY、全ファンクションキー(F1~F12)、Windowsショートカット、メディアコントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリックボタン1.0mmトラベル、バックライト内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54176633KCN-00041
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする