インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA

インバーター発電機 カセットボンベ式 600VA - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

燃料がガソリンより扱いやすいカセットボンベ式のインバーター式発電機。女性1人でも持ち運べる便利な軽量(約14kg)コンパクト設計。インバーター発電機なのでパソコンやスマホなどの精密機器にも使用可能。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので東西の地域対応可能。ホームセンターや量販店、コンビニ等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料補給。

用途アウトドア・屋外作業・災害時などに。ガスインバーター発電機、災害時の非常用電源として。付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1、オイル用ノズル×1、エンジンオイル(200ml)×1(※梱包時はボンベ収納ケースに入っています)質量(kg)14周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)【交流】単相100、【直流】12定格電流(A)【交流】6、【直流】5排気量(mL)53.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×390使用燃料LPG(液化ブタン)騒音値(dB)約71(エコモードスイッチON時約67)エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン点火プラグTORCH A7RTC/互換品NGK CR7HSA内容量1台
取扱説明書:(6.08MB)
注意
※発電機は排気ガスが出るので屋内、換気の悪い場所では使用しないでください。
※燃料はカセットコンロ用のLPGボンベ燃料を使用しますが、安全、規格面からJIA認証マーク入りのボンベを使用してください。
※使用後、運搬時は必ずカセットボンベを外してください、ガス漏れの恐れがあります。
※開梱時はエンジンオイルは入っておりません。
※初回使用前には付属のエンジンオイル(粘度SAE10W-40)をエンジンに給油してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54197658EIGG-600D
オープン
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カセットボンベ式インバーター式発電機 EIGG-600D 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 発電
サービス業

災害用に購入。スマホの充電、扇風機の作動など、家の電気製品は問題なく使えます。エンジンなので音はそれなりにうるさいです。夜間の野外使用は近所迷惑でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする