| 54197983 | HF560SR-4-RS232 | 定置型 | RS232C | イメージャー | 一次元 Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/Eなど、 【2次元)】Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417,QR Code, Micro QR code など、 【郵便コード】Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail,Japanese Post,Korea Post など その他 郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code | 4.5VDC~5.5VDC | 235 | ホワイト | 2次元(QR)0.254mm 1次元(Code 39)0.19mm | 1.5m | 56 | 76 | 42.45 | 1.5 | | |
|