| 54198193 | SP1-QUBI | ワイヤレス | Bluetooth | イメージャー | 二次元コード QRコード、マイクロQRコード、SQRC(バージョンアップにて対応予定)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataBar Composite(EAN.UCC Composite) 一次元コード EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) RFタグ ISO/IEC18000-6 TypeC(EPCglobal Class1 Gen2)対応タグ | リチウムイオンバッテリ | 約400g(標準バッテリ装着時)、約450g(大容量バッテリ装着時) | ホワイト | 二次元コード:0.167mm バーコード:0.125mm | 1.5m | 90 | 174 | 128 | | |
|