2Dウェアラブルスキャナセット

2Dウェアラブルスキャナセット - ウェルコムデザイン

SF1-Qbi-T+AW2-001-Rセット。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54198209WEARABLE-SF1ウェアラブルBluetoothイメージャー二次元コード
QRコード、SQRC、iQR、マイクロQRコード、DataMatrix (ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、MaxiCode、Aztec、GSl Composite
一次元コード(バーコード)
EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、インターリーブド 2 of 5、Standard 2 of 5、コーダバー(NW-7)、コード39、コード93、コード128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)
リチウムイオンスキャナ本体約80g(バッテリ含む)ブラック二次元コード:0.167mm
バーコード:0.125mm
2.5m429022
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする