トーエイライト
拡声器TD501Y
防水・防塵性能に加え、耐衝撃にも優れた軽量省エネモデル
長さ(mm)
228
質量(g)
400
規格
JIS IP664.5W
電源
単三×4(別売)
口径(Φmm)
109
電池寿命(時間)
音声:約13
アズワン品番
64-9509-83
通信距離(m)
音声:約160
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201045
B2776
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください