ソフトバレーバド支柱防護カバー

ソフトバレーバド支柱防護カバー - トーエイライトソフトバレーバド支柱防護カバー - トーエイライトソフトバレーバド支柱防護カバー - トーエイライトソフトバレーバド支柱防護カバー - トーエイライトソフトバレーバド支柱防護カバー - トーエイライト

ハーフオープンタイプでネットを張った後で簡単に装着できます
網目やロープに干渉しにくい設計になっています。

仕様ベルト式マジックテープ止め材質外被:ターポリン外径×内径(Φmm)80×50長さ(cm)100厚さ(cm)1質量(g/組)580内容量1組(2枚)
注意
34mm・40mm支柱兼用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54201054B2778B64-9509-85
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
54201063B2778R64-9509-86
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする