硬式テニスネット

硬式テニスネット - トーエイライト

上部シングルネット(サイドポール無し)
日本テニス協会推薦品(幅106cm×長さ12.7m、網目3.5cm)

仕様上部シングルネット(サイドポール無し)・日本テニス協会推薦品(幅106cm×長さ12.7m、網目3.5cm)付属品センターベルト付材質ネット:ポリエチレン無結節(440T/44本)、コード:ベクトランコード、白帯:ポリエステルネット:黒コード長さ(m)15内容量1個
注意
※テニスネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54201106B2838
53,500
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする