トーエイライト
硬式テニスネット
上部ダブルネット(サイドポール無し)
日本テニス協会推薦品(幅106cm×長さ12.7m、網目3.5cm)
ダブル加工で上部を補強。耐久性に優れます。
仕様
上部ダブルネット(サイドポール無し)・日本テニス協会推薦品(幅106cm×長さ12.7m、網目3.5cm)
付属品
センターベルト付
材質
ネット:ポリエチレン無結節(440T/44本)、コード:ベクトランコード、白帯:ポリエステル
色
ネット:黒
コード長さ(m)
15
内容量
1個
注意
※テニスネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201115
B2839
¥
62,100
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください