トーエイライト
ソフトテニスネット
日本ソフトテニス連盟公認品(幅106cm×長さ12.65m、編目3.5cm)
仕様
日本ソフトテニス連盟公認品(幅106cm×長さ12.65m、編目3.5cm)
色
ネット:黒
コード長さ(m)
15
内容量
1個
注意
※テニスネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201124
B2840
ネット:ポリエチレン無結節、440T/30本、ベクトランコード、白帯:ポリエステル
¥
39,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
54201133
B2841
ネット:ポリエチレン無結節、440T/36本、ベクトランコード、白帯:ポリエステル
¥
40,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
54201149
B2842
ポリエチレン無結節、440T/44本、ベクトランコード、白帯:ポリエステル
¥
47,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
54201158
B2843
ポリエチレン無結節、440T/30本、スチールワイヤー 、白帯:ポリエステル
¥
32,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください