トーエイライト
バレーボールネット
白帯に帆布とコーナー(PVC)を重ねて加工。コーナー端部はチューブ状で内部にロープを通すことで、ワイヤーとの耐摩耗性及び強度に優れ、白帯を守ります。
仕様
6人制バレーボールネット(公財)・日本バレーボール協会
付属品
サイドベルト付、上下白帯付
材質
ネット:ポリエチレン無結節(440T/60本)、コード:ベクトランコード
色
ネット:黒
規格
検定AA級
コード長さ(m)
15
内容量
1個
注意
※バレーネットを取り外す際、ワイヤーコードをゆるめる前に、下部からしばりひもを外してください。下部白帯を傷め、切れの原因となることがあります。※バレーボールネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201167
B2844
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください