バレーボールネット

バレーボールネット - トーエイライト

9人制(女子)バレーボールネット、上部のみ白帯付

仕様9人制(女子)バレーボールネット、(公財)日本バレーボール協会付属品サイドベルト付、上部のみ白帯付材質ネット:ポリエチレン無結節440T/60本、ベクトランコード、白帯:ポリエステルネット:黒規格検定AA級コード長さ(m)15寸法(幅W×長さL)(m)ネット:1×10網目(mm)100内容量1個
注意
※9人制男子ではご使用いただけません。※バレーボールネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54201185B2846
39,400
38,980
42,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする