トーエイライト
ポイントマーカーW18
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組)
ウエーブ加工杭を使用しているので抜けずらく、固めのグランドでも使用可能な万能タイプ
材質
ロープ:ポリエチレン、杭:スチール
寸法(mm×cm)
ポリエチレンロープ:6×15、杭:6×18
質量(g)
590
内容量
1組(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201368
G1794B
青
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
54201377
G1794G
緑
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
54201386
G1794V
オレンジ
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
54201395
G1794Y
黄
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください