トーエイライト
エクササイズマットF180
底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用
菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。
収納便利な三つ折りタイプ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折りたたみ寸法(cm)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
材質
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201517
H7477DG
幅60×長さ62×厚さ7.5
60×80×2
芯材:ポリエチレンフォーム、外被:ターポリン
1.4
ダークグリーン
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
29日以内出荷
54201526
H7477R
幅60×長さ62×厚さ7.5
60×80×2
芯材:ポリエチレンフォーム、外被:ターポリン
1.4
赤
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
29日以内出荷
54201535
H7477S
幅60×長さ62×厚さ7.5
60×80×2
芯材:ポリエチレンフォーム、外被:ターポリン
1.4
シルバー
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
29日以内出荷
68290541
H7477B
-
折りたたみ:60×62×7.5
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
2.3
青
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290550
H7477G
-
折りたたみ:60×62×7.5
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
2.3
緑
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290559
H7477V
-
折りたたみ:60×62×7.5
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
2.3
オレンジ
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290568
H7477Y
-
折りたたみ:60×62×7.5
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
2.3
黄
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。